Omezovací ventil, včetně manometru, G 1/4, 0, 5 - 10, 0 bar

Artiklové číslo: 101466
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101466
EAN / GTIN 4047322093651
Číslo výrobce 101466
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omezovací ventil, včetně manometru, G 1/4, rozsah nastavení 0, 5 - 10, 0 bar, teplota média/okolí max. 60 °C. Ručně nastavitelný přepouštěcí ventil. Pro zabezpečení pneumatických zařízení, aby se zabránilo poškození v důsledku přetlaku.

Charakteristika:

  • A: 43,0 mm
  • Š: 70,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/4
  • Membrána: NBR
  • kryt pružiny: POM/mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah nastavení max.: 10 bar
  • Rozsah nastavení min.: 0,5 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C