Regulátor tlaku DRV 225, vysokotlaké provedení, G 1/4, 1, 5 - 20 bar

Artiklové číslo: 101437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101437
EAN / GTIN 4047322084208
Číslo výrobce 101437
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku DRV 225, vysokotlaké provedení, bez zpětné regulace, včetně manometru, G 1/4, regulační rozsah 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membránový regulátor tlaku bez sekundárního odvzdušnění s neodlehčeným jednosedadlovým ventilem. Vysoká přesnost nastavení a dobrá odezva díky nízkému tření několika pohyblivých částí. Vhodné zejména pro stlačený vzduch, dusík, jiné neutrální, nehořlavé plyny, u kapalin použitelné pouze pro menší průtoky.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • Š: 188,0 mm
  • C: 141,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 8
  • Kryty a skříně: Červený mosaz 2.1096.01
  • Závit: G 1/4
  • kryt pružiny: lisované mosazné díly
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 20 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 40 bar
  • Průtok kvs hodnota: 0,5 m³/h
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • Redukční poměr max.: 6:1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku