Regulátor tlaku pro pitnou vodu, DVGW-gepr., R 1 1/4, 1, 5-6 bar, PE max.16

Artiklové číslo: 101363
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101363
EAN / GTIN 4047322011440
Číslo výrobce 101363
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, včetně manometru, průhledného sítka, R 1 1/4, regulační rozsah 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membránový regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým ventilem a zabudovaným filtrem Tyto regulátory tlaku nezávislé na přetlaku chrání domácí vodovodní instalace před příliš vysokým tlakem vody. Mohou být také použity pro komerční a průmyslové účely s ohledem na jejich specifikace.

Charakteristika:

  • A: 200,0 mm
  • Š: 175,0 mm
  • C: 111,0 mm
  • D: 64,0 mm
  • Medium: Pitná voda, dusík, stlačený vzduch, neutrální kapaliny
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 1 1/4
  • Sedmá šálek: Průhledná miska
  • kryt pružiny: Plast
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 9,1 m³/h
  • Provozní teplota max.: 30 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku