Zimní bunda INDUSTRY Columbus, Unisex, Černá, Velikost S

Artiklové číslo: 10135-194-09 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10135-194-09 S
EAN / GTIN 5707209838940
Číslo výrobce 10135-194-09 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Prošívaná a prošívaná fleecová podšívka
  • Extra ochrana proti chladu díky prodloužené zádě
  • zlepšuje viditelnost prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Prošívaná a prošívaná fleecová podšívka
  • Fleece vnitřní límec
  • Záda jsou prodloužená
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Kapsa na zip pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a zapínání na zápěstí
  • Vnitřní nastavitelná stahovací šňůrka ve výšce pasu
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Podšívka na zip vzadu pro logo / výšivku
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 92 cm / 36 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku