Regulátor tlaku vody, včetně manometru, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Artiklové číslo: 101337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101337
EAN / GTIN 4047322274715
Číslo výrobce 101337
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro vodu, včetně manometru, R 1 1/2, regulační rozsah 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, předtlak min. 1, 2 bar. Regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým pístovým ventilem nebo jednosedadlovým membránovým ventilem a zabudovaným lapačem nečistot. Speciálně navržen pro použití s vodou. Zařízení lze však použít i pro všechny ostatní aplikace s neutrálními, nelepivými kapalinami, vzduchem a neutrálními, nehořlavými plyny.

Charakteristika:

  • A: 210,0 mm
  • Š: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Kryty a skříně: Červený mosaz (Rg5)
  • Závit: R 1 1/2
  • kryt pružiny: Šedá litina.
  • Vnitřní díly: Plast, mosaz, nerezová ocel
  • těsnicí materiál: NBR-SBR
  • Minimální předtisk.: 1,2 bar
  • Rozsah regulace max.: 2 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 12 m³/h
  • Minimální pokles tlaku: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 75 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku