Manometr pro svařovací techniku, ocel, kyslík, G 1/4 dole, 0 - 315 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 101298
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Číslo výrobce 101298
L-číslo L00970 2657
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr pro svařovací techniku, s ocelovým pouzdrem, kyslík, přípojka radiálně dole, G 1/4, typ 111.11, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr podle EN 562 ve svařované provedení. Pro zařízení a stroje pro svařování, řezání a pro jiné podobné použití.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocel, mosazná barva, otvor pro odvod tlaku v zadní stěně
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,11
  • měřicí člen: slitina mědi
  • nápis: kyslík
  • Třída jakosti: 2,5
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Popis: Manometr obsahu kyslíku, pro tlak v láhvi 200 bar
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 315 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 10 bar