Přesný regulátor tlaku, pneumaticky dálkově ovládaný, G 1/2, 0, 05 - 7 bar

Artiklové číslo: 101258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101258
EAN / GTIN 4047322108720
Číslo výrobce 101258
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku, pneumaticky dálkově ovládaný pomocí externího pilotního regulačního ventilu, bez manometru, G 1/2, regulační rozsah 0, 05 - 7 bar. S vysokým průtokem a velkým sekundárním odvětráváním. Pneumaticky řízený membránový regulátor tlaku s velkým sekundárním odvzdušněním pro dosažení extrémně přesného pracovního tlaku i při velkých průtocích. Jako pilotní regulátor doporučujeme naši řadu „multifix“.

Charakteristika:

  • A: 82,0 mm
  • Š: 108,0 mm
  • C: 64,5 mm
  • D: 43,5 mm
  • Medium: jemně filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch (0,01 µm)
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný černě
  • Závit: G 1/2
  • Průtok: 3000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Max. tlak ovládání: 10 bar
  • Rozsah regulace max.: 7 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,05 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Připojení manometru: G 1/4
  • Připojení řídicího vzduchu: G 1/8
  • Odvzdušňovací přípojka: G 3/8 (pro montáž tlumiče hluku)
  • měření průtoku: při P1 = 5 bar, P2 = 3 bar a pokles tlaku Δp ≤ 0,1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -35 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 6 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -35 °C