Popis:
Pneumatický dálkově ovládaný regulátor tlaku „Standard“, bez manometru, G 1/2, vstupní tlak max. 25 bar, teplota média/provozní teplota max. 60 °C. Pneumatický dálkově ovládaný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním. Funkce je zajištěna použitím ve spojení s pilotním regulátorem. Jako pilotní regulátor doporučujeme přesný nebo standardní regulátor tlaku s připojením G 1/4. Výstupní tlak odpovídá tlaku nastavenému na pilotním regulátoru. Pro sestavení uzavřeného regulačního okruhu podle níže uvedeného schématu použijte naše přesné regulátory řídicího vzduchu (zpětnovazební regulátory).
Charakteristika:
- A: 82,0 mm
- Š: 74,0 mm
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/2
- Průtok: 5800 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku ∆p = 1 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C
- Připojení pro pneumatické zařízení. dálkové ovládání: G 1/4