Přesný regulátor tlaku bez manometru, G 1/4, regulační rozsah 0, 05 - 4 bar

Artiklové číslo: 101246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101246
EAN / GTIN 4047322108904
Číslo výrobce 101246
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku bez manometru, G 1/4, regulační rozsah 0,05–4 bar, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním pro dosažení extrémně přesného pracovního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 58,0 mm
  • Š: 124,0 mm
  • C: 107,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • Medium: jemně filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch (0,01 µm)
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 570 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 4 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,05 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Připojení manometru: G 1/8
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 2,2 - 4,5 l/min, v závislosti na vstupním tlaku a regulačním rozsahu
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku