Popis:
Přesný regulátor tlaku bez manometru, G 3/8, regulační rozsah 0, 05-3 bar, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C, vysoký průtok. S vysokým průtokem a velkým sekundárním odvětráváním. Membránový regulátor tlaku s velkým sekundárním odvzdušněním pro dosažení mimořádně přesného pracovního tlaku, zejména při větších průtocích.
Charakteristika:
- A: 82,0 mm
- Š: 202,5 mm
- C: 43,5 mm
- D: 159,0 mm
- Medium: jemně filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch (0,01 µm)
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 3/8
- Průtok: 3000 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 3 bar
- Rozsah regulace min.: 0,05 bar
- Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Připojení manometru: G 1/4
- Odvzdušňovací přípojka: G 3/8 (pro montáž tlumiče hluku)
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -35 °C
- Vlastní spotřeba vzduchu max.: 1,5 - 6 l/min, v závislosti na vstupním tlaku a regulačním rozsahu
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -35 °C