Přesný regulátor tlaku bez manometru, bez obsahu neželezných kovů, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Artiklové číslo: 101226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101226
EAN / GTIN 4047322108751
Číslo výrobce 101226
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku bez manometru, bez obsahu neželezných kovů, G 1/4, regulační rozsah 0, 1 - 3 bar, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Membránový regulátor tlaku bez obsahu neželezných kovů se sekundárním odvzdušněním pro dosažení extrémně přesného pracovního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 60,0 mm
  • Š: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: jemně filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch (0,01 µm)
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 750 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 3 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,1 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Připojení manometru: G 1/4
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 0,2 l/min, v závislosti na vstupním tlaku a regulačním rozsahu
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku