Vysokotlaký regulátor 60 bar, včetně manometru, G 1, regulační rozsah 1 - 20 bar

Artiklové číslo: 101152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101152
EAN / GTIN 4047322270076
Číslo výrobce 101152
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký regulátor 60 bar, včetně manometru, G 1, regulační rozsah 1 - 20 bar, vstupní tlak max. 60 bar, provozní teplota -10 °C až 90 °C. Tlakový regulátor v pístovém provedení s sekundárním odvzdušněním, zcela z mosazi, do značné míry nezávislý na vstupním tlaku a s možností zpětného řízení. Speciálně konstruováno pro vysoké tlaky až do max. 60 bar, aretace tlaku pomocí pojistné matice.

Charakteristika:

  • A: 118,0 mm
  • Š: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1
  • Průtok: 5000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch a jiné neutrální, nehořlavé plyny
  • Rozsah regulace max.: 20 bar
  • Rozsah regulace min.: 1 bar
  • Vstupní tlak max.: 60 bar
  • měření průtoku: při P1 = 20 bar, P2 = 10 bar a pokles tlaku ∆p = 4 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku