Bunda INDUSTRY Tulsa, Unisex, Černomodrá, Velikost XS

Artiklové číslo: 10109-154-010 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 10109-154-010 XS
EAN / GTIN 5707209812179
Číslo výrobce 10109-154-010 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy na rukávech, ramenou a bocích prodlužují životnost výrobku
  • Vnitřní kapsa pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům umožňuje snadný přístup k mobilnímu telefonu bez nutnosti otevírat samotný bunda
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Mírně prodloužený lem na zadní straně
  • Lepší viditelnost pro okolí pomocí reflexích efektů.
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Světlo na metru
  • Trojitě prošité švy na rukávech, ramenou a bocích
  • Stojáček
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Záda jsou prodloužená
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Přední kapsy
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Kapsa na zip pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsy
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Manžety s nastavením tlačítka
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění