Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „Standard“ s polykarbonátovou nádobou, BG 3, G 3/4, vstupní tlak max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, sestávající z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním, odstředivého odlučovače a proporcionálního mazacího zařízení.
Charakteristika:
- A: 302,0 mm
- Š: 227,9 mm
- C: 58,0 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek / hliník, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 3/4
- Nádoba: Polykarbonátová nádržka
- Průtok: 3200 l/min
- Manometr Ø: 63 mm
- kapací miska: PA
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C