Kombinovaný držák pro vnitřní a venkovní chlazení

Artiklové číslo: 101061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101061
EAN / GTIN 4069739003658
Číslo výrobce 17.4040DSQT15
L-číslo L31490 114025
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 soustružená pod úhlem 30°, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.4040DSQT15
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 84
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 170 mm
  • Funkční délka (WF): 140 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení