Popis:
Údržbová jednotka 2dílná „Standard“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 1/4, vstupní tlak max. 16 bar, regulační rozsah 0,5 – 10 bar. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z předtlakového, zpětně ovládatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.
Charakteristika:
- A: 117,0 mm
- Š: 236,2 mm
- C: 106,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek / hliník, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 1/4
- Nádoba: Polykarbonátová nádržka
- Průtok: 600 l/min
- Manometr Ø: 50 mm
- kapací miska: PA
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C