Olejový mlžný generátor „Standard“, s kovovou nádobou, BG 4, G 1 1/2

Artiklové číslo: 101037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101037
EAN / GTIN 4047322117746
Číslo výrobce 101037
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „Standard“ s kovovou nádobou a odkapávací miskou, kov, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C. Proporcionální olejový rozvaděč, plnění oleje pod tlakem možné.

Charakteristika:

  • A: 125,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • D: 232,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 45
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1 1/2
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 9000 l/min
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku