Mlhový olej „Standard“, s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8

Artiklové číslo: 101015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101015
EAN / GTIN 4047322116831
Číslo výrobce 101015
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „Standard“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Proporcionální olejový rozvaděč, plnění oleje pod tlakem možné.

Charakteristika:

  • A: 50,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 118,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 3/8
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 1200 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C