Šroubovací bit 5/16“, DIN3126-C8, TORX T25

Artiklové číslo: 100T-32 T25
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100T-32 T25
EAN / GTIN 4991644207190
Číslo výrobce 100T-32 T25
L-číslo L60050 5281
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Pohon: 5/16″
  • Vnější šestihran
  • T25
  • Vnější torx
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel