Speciální filtr „Standard“, s polykarbonátovým pouzdrem, 0,01 µm, BG 2, G 3/8

Artiklové číslo: 100990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100990
EAN / GTIN 4047322359108
Číslo výrobce 100990
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Speciální filtr „Standard“ s polykarbonátovým pouzdrem, 0,01 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota okolí média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: HA. Pro všechny případy použití, kde jsou požadavky na stlačený vzduch obzvláště vysoké. Separační výkon zaručuje filtraci nejjemnějších olejových výparů a mikroskopických částic. Pro ochranu jemných filtračních vložek je nutné před ně instalovat standardní filtr, který zachytí hrubší nečistoty.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • D: 145,7 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 2
  • DN: 10
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 3/8
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 720 l/min
  • Efektivita: 99,999 %
  • jemnost filtru: 0,01 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku