Popis:
Filtrační regulátor „Standard“ s polykarbonátovou nádobou a manometrem, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 – 10 bar, vypouštěcí ventil: HA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem.
Charakteristika:
- A: 54,0 mm
- C: 106,5 mm
- D: 129,7 mm
- F: 62,0 mm
- BG: 1
- DN: 8
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 3/8
- Nádoba: Polykarbonátová nádržka
- Průtok: 900 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C