Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 10 bar

Artiklové číslo: 100902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100902
EAN / GTIN 4047322116183
Číslo výrobce 100902
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 1 1/2, PE max. 40 bar, teplota média max. 90 °C, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 114,0 mm
  • Š: 114,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 189,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1 1/2
  • Průtok: 12160 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 40 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku