Redukční vsuvka krátká, G 1 1/2 vnější G 1 1/4 vnitřní SW 50, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 100848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100848
EAN / GTIN 4047322220590
Číslo výrobce 100848
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 1 1/2 vně, G 1 1/4 uvnitř, SW 50, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd. Dosavadní provedení. Dodáváno do vyprodání zásob. Po vyprodání bude dodávka provedena v nové optimalizované geometrii.

Charakteristika:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • OK: 50 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • vnější závit: G 1 1/2
  • vnitřní závit: G 1 1/4
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku