Dvojitá závitová spojka G 1 1/2 vnější G 1 1/2 vnější SW 48, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 100847
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100847
EAN / GTIN 4047322220583
Číslo výrobce 100847
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitý závitový nipl G 1 1/2 vnější, G 1 1/2 vnější, SW 48, vnější závit válcový podle DIN EN ISO 228-1, mosaz poniklovaná. Lze použít pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • L3: 17,0 mm
  • OK: 48 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • Vlákno 1: G 1 1/2
  • Vlákno 2: G 1 1/2
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku