Údržbová jednotka 2dílná „variobloc“, s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8

Artiklové číslo: 100718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100718
EAN / GTIN 4047322170222
Číslo výrobce 100718
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 2dílná „variobloc“ s polycarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota média max. 50 °C. Dvoudílné údržbové jednotky sestávající z předtlakového, zpětně ovládatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 96,0 mm
  • Š: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 1800 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C