Popis:
Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, teplota média max. 80 °C, regulační rozsah 0, 5 - 6 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.
Charakteristika:
- A: 48,0 mm
- Š: 98,0 mm
- C: 26,0 mm
- BG: 1
- Řada: variobloc
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/4
- Membrána: NBR
- Průtok: 2000 l/min
- kryt pružiny: POM
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 6 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 6 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 80 °C
- Maximální teplota okolí: 80 °C