Spínací ventil (3/2-cestný ventil) „multifix“, 24 V AC, BG 1, G 1/4

Artiklové číslo: 100617
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100617
EAN / GTIN 4047322165174
Číslo výrobce 100617
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spínací ventil (3/2-cestný ventil) „multifix“, 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, vstupní tlak 2–10 bar, teplota média max. 60 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat nebo vypínat pomocí elektrického signálu. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 138,7 mm
  • C: 43,7 mm
  • D: 26,0 mm
  • E: 17,5 mm
  • BG: 1
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Druh krytí: IP 65 (P 54) podle DIN 40050
  • Průtok: 1150 l/min
  • magnetická cívka: 24 V AC, 50 Hz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Doba zapnutí: 100 %
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • Vstupní tlak min.: 2 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: G 1/4
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Elektrické připojení: Zástrčka PG 9, tvar B, EN 175301-803
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku