Kulový kohout 3/2-cestný „multifix“, uzamykatelný, BG 1, G 1/4

Artiklové číslo: 100611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100611
EAN / GTIN 4047322132886
Číslo výrobce 100611
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout 3/2-cestný „multifix“, uzamykatelný, s odvzdušňovacím otvorem, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. S otočnou rukojetí, otočný o 90°, uzamykatelný, s odvzdušňovacím otvorem včetně tlumiče hluku.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 80,4 mm
  • C: 54,4 mm
  • D: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Aktivace: Knebel otočný o 90°
  • Průtok: 2800 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: G 1/4
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku