Popis:
Údržbová stanice SAFETY „multifix“, kulový kohout, spouštěcí ventil, filtr, HA, BG 3, G 1/2, PE 2 – 16 bar, regulační rozsah 2 – 10 bar. Tato stanice pro údržbu stlačeného vzduchu, sestávající z kulového ventilu včetně tlumiče hluku, spouštěcího ventilu a volitelně regulátoru tlaku, filtračního regulátoru nebo údržbové jednotky, splňuje všechny požadavky na bezpečnost provozu a ochranu před úrazy!
Charakteristika:
- A: 269,3 mm
- Š: 200,8 mm
- C: 122,0 mm
- BG: 3
- Řada: multifix
- Medium: stlačený vzduch
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/2
- Membrána: NBR
- Průtok: 4000 l/min
- kryt pružiny: POM
- těsnicí materiál: NBR
- filtrační vložka: Cellpor (PE)
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 2 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Vstupní tlak min.: 2 bar
- Odvzdušňovací přípojka: Tlumič hluku (kulový kohout)
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C