Údržbová jednotka 3dílná „multifix“ s kovovou nádobou, BG 5, G 1

Artiklové číslo: 100595
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 100595
EAN / GTIN 4047322132237
Číslo výrobce 100595
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 3dílná „multifix“, kovová nádoba a průhledítko, BG 5, G 1, vstupní tlak max. 20 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, sestávající z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním, odstředivého odlučovače a proporcionálního mazacího zařízení.

Charakteristika:

  • A: 300,0 mm
  • Š: 383,7 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 255,7 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 13500 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 20 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C