Servisní jednotka 3dílná „multifix“ s kovovou nádobou, BG 3, G 3/4

Artiklové číslo: 100594
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100594
EAN / GTIN 4047322132176
Číslo výrobce 100594
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 3dílná „multifix“, kovová nádoba a průhledítko, BG 3, G 3/4, vstupní tlak max. 20 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, sestávající z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním, odstředivého odlučovače a proporcionálního mazacího zařízení.

Charakteristika:

  • A: 200,8 mm
  • Š: 248,2 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/4
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 5800 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 20 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku