Olejový mlžný ventil „multifix“, s kovovou nádobou, průhledítkem, BG 3, G 1/2

Artiklové číslo: 100563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100563
EAN / GTIN 4047322155755
Číslo výrobce 100563
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejovač „multifix“ s kovovou nádobou, průhledítkem, kovovým odkapávacím nástavcem, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, teplota okolního média max. 60 °C. Proporcionální olejovač, možné plnění oleje pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 213,0 mm
  • C: 79,3 mm
  • D: 133,7 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 5000 l/min
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 20 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku