Olejnička „multifix“, s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 5, G 1

Artiklové číslo: 100560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100560
EAN / GTIN 4047322155847
Číslo výrobce 100560
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omlžovač „multifix“ s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 5, G 1, vstupní tlak max. 16 bar, teplota okolního média max. 60 °C. Proporcionální mazací zařízení, možné plnění oleje pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 100,0 mm
  • Š: 324,3 mm
  • C: 82,7 mm
  • D: 241,6 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 19000 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku