Olejnička „multifix“, s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8

Artiklové číslo: 100552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100552
EAN / GTIN 4047322155694
Číslo výrobce 100552
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „multifix“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8, vstupní tlak max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Proporcionální olejový rozvaděč, možné plnění oleje pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 167,8 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 109,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 1900 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku