Filtr „multifix“ s polykarbonátovým pouzdrem, 5 µm, BG 3, G 1/2, HA

Artiklové číslo: 100514
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100514
EAN / GTIN 4047322344197
Číslo výrobce 100514
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „multifix“ s polykarbonátovým tělesem, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: HA. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 181,8 mm
  • C: 34,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 5850 l/min
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku