Popis:
Filtr s regulátorem „multifix“ s kovovou nádobou, průhledítkem a manometrem, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, regulační rozsah. 0, 5–10 bar, vypouštěcí ventil HA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.
Charakteristika:
- A: 100,0 mm
- Š: 383,7 mm
- C: 128,0 mm
- D: 255,7 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Řada: multifix
- Kryty a skříně: Hliník
- Závit: G 1
- Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
- Průtok: 15000 l/min
- kryt pružiny: POM mosaz
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 40 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
- Vstupní tlak max.: 20 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Vlastní spotřeba vzduchu max.: 0,5 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C