Popis:
Filtr s regulátorem „multifix“ s kovovou nádobou, průhledítkem a manometrem, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, regulační rozsah. 0, 5–10 bar, vypouštěcí ventil HA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.
Charakteristika:
- A: 47,8 mm
- Š: 192,5 mm
- C: 67,0 mm
- D: 125,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Řada: multifix
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/4
- Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
- Průtok: 1600 l/min
- kryt pružiny: POM mosaz
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 20 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C