Popis:
Pneumatický dálkově ovládaný regulátor tlaku „multifix“, bez manometru, BG 1, G 1/4, řídicí vzduch G 1/8, vstupní tlak max. 16 bar. Pneumaticky dálkově ovládaný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku se provádí pomocí pilotního regulátoru tlaku (převodový poměr 1:3.1). Výstupní tlak odpovídá tlaku nastavenému na pilotním regulátoru. Jako pilotní regulátor tlaku lze použít běžný standardní regulátor tlaku nebo přesný regulátor tlaku.
Charakteristika:
- A: 48,0 mm
- Š: 75,0 mm
- C: 48,0 mm
- D: 27,0 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Řada: multifix
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/4
- Průtok: 2100 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Připojení řídicího vzduchu: G 1/8
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C