Regulátor tlaku s průběžným tlakovým zdrojem „multifix“, BG 1, G 1/4, 0, 1–3 bar

Artiklové číslo: 100448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100448
EAN / GTIN 4047322164870
Číslo výrobce 100448
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku, průchozí tlakové napájení „multifix“, včetně manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 1 – 3 bar. Řaditelné membránové regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Blokováním alespoň dvou nebo více regulátorů lze přes přívod přiváděného vzduchu zásobovat více pracovních okruhů vzduchu s různými výstupními tlaky.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 2250 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 3 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,1 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 4 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku