Spouštěcí ventil „multifix-mini“, BG 0, G 1/4, PE 2, 5 – 16 bar

Artiklové číslo: 100414
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100414
EAN / GTIN 4047322123785
Číslo výrobce 100414
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spouštěcí ventil „multifix-mini“, BG 0, G 1/4, vstupní tlak min. 2,5 bar, max. 16 bar, teplota okolního média max. 60 °C. Sedlový ventil ovládaný sekundárním tlakem pro řízené větrání tlakových vzduchových zařízení. Při dosažení 50 % vstupního tlaku se otevře celý průřez regulátoru. S nastavitelnou škrticí klapkou!

Charakteristika:

  • A: 45,0 mm
  • Š: 77,5 mm
  • C: 48,5 mm
  • D: 29,0 mm
  • BG: 0
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 2250 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 2,5 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku