Popis:
Spínací ventil (3/2-cestný ventil) „multifix-mini“, 230 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, vstupní tlak 2–10 bar, teplota okolního média max. 60 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat nebo vypínat pomocí elektrického signálu. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.
Charakteristika:
- A: 45,0 mm
- Š: 29,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 0
- Řada: multifix-mini
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/4
- Druh krytí: IP 65 (P 54) podle DIN 40050
- Průtok: 2000 l/min
- magnetická cívka: 230 V AC, 50 Hz
- těsnicí materiál: NBR
- Doba zapnutí: 100 %
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- Vstupní tlak min.: 2 bar
- Odvzdušňovací přípojka: G 1/4
- měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
- Elektrické připojení: Zástrčka PG 9, tvar B, EN 175301-803
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C