Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „multifix-mini“ s kovovou nádobou, BG 0, G 1/8, vstupní tlak max. 12 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.
Charakteristika:
- A: 120,0 mm
- Š: 162,3 mm
- C: 63,0 mm
- D: 99,3 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Řada: multifix-mini
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/8
- Nádoba: kovové nádoby
- Průtok: 750 l/min
- kryt pružiny: POM mosaz
- kapací miska: Zinek-sklo-NBR
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 12 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C