Olejnička „multifix-mini“, s kovovou nádobou, BG 0, G 1/4

Artiklové číslo: 100390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100390
EAN / GTIN 4047322155649
Číslo výrobce 100390
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omlžovač „multifix-mini“ s kovovou nádobou a odkapávací hlavicí, kov, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, teplota média max. 60 °C. Mikroomlžovač, možné plnění olejem pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 147,6 mm
  • C: 62,6 mm
  • D: 85,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 1150 l/min
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 20 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku