Olejnička „multifix-mini“, s polykarbonátovou nádobou, BG 0, G 1/4

Artiklové číslo: 100388
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100388
EAN / GTIN 4047322155632
Číslo výrobce 100388
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omlžovač „multifix-mini“ s polykarbonátovou nádobou, BG 0, G 1/4, vstupní tlak max. 16 bar, teplota okolí média max. 60 °C. Mikro-omlžovač, možné plnění olejem pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 145,1 mm
  • C: 49,6 mm
  • D: 95,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 1150 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C