3/2-cestný ventil „FUTURA“, elektricky ovládaný, 24 V DC, BG 2, G 3/8

Artiklové číslo: 100296
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100296
EAN / GTIN 4047322214896
Číslo výrobce 100296
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil „FUTURA“ elektricky ovládaný cívkou 24 V DC, 2,5 W, BG 2, G 3/8, výstup vzduchu G 1/2, PE 2–10 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat a vypínat elektrickým signálem. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 150,3 mm
  • C: 93,8 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • odpadní vzduch: G 1/2
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • Druh krytí: IP 65
  • Průtok: 4500 l/min
  • Doba zapnutí: 100 %
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Příkon: 2,5 W při stejnosměrném napětí
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • Vstupní tlak min.: 2 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Elektrické připojení: Zásuvka EN 175301-803, tvar C, počet pólů 2+PE
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Zátěžnost při střídavém napětí 50 Hz: 1,6 VA
  • Spínací výkon při střídavém napětí 50 Hz: 2,2 VA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku