Kulový ventil 3/2-cestný „FUTURA“, uzamykatelný, BG 1, G 3/8

Artiklové číslo: 100284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 100284
EAN / GTIN 4047322191258
Číslo výrobce 100284
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový ventil 3/2-cestný „FUTURA“, uzamykatelný, BG 1, G 3/8, výstup G 1/4, vstupní tlak max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Uzamykatelná kulová armatura v provedení 3/2 cesty včetně tlumiče hluku, mechanicky ovládaná. Knebel otočný o 90° s indikací polohy spínače: napříč: Vstup uzavřen – výstup odvzdušněn podélně: Vstup a výstup spojeny – odvětrávání uzavřeno Odpadní vzduch lze zachytit.

Charakteristika:

  • A: 52,0 mm
  • Š: 87,5 mm
  • C: 54,5 mm
  • BG: 1
  • Řada: FUTURA
  • odpadní vzduch: G 1/4
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 1900 l/min
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C