Údržbová stanice SAFETY „FUTURA“, KH-AV-2-teiling-WE, HA, BG 4, G 3/4

Artiklové číslo: 100265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100265
EAN / GTIN 4047322246460
Číslo výrobce 100265
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová stanice SAFETY „FUTURA“, kulový kohoutový spouštěcí ventil, 2dílná údržbová jednotka, HA, BG 4, G 3/4, PE 2, 5–16 bar, standardní. 2, 5–8 barů. Tato stanice pro údržbu stlačeného vzduchu, sestávající z kulového ventilu včetně tlumiče hluku, spouštěcího ventilu a volitelně regulátoru tlaku, filtračního regulátoru nebo údržbové jednotky, splňuje všechny požadavky na bezpečnost provozu a ochranu před úrazy!

Charakteristika:

  • A: 340,0 mm
  • Š: 326,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/4
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 10000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 2,5 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 2,5 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: Tlumič hluku (kulový kohout)
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 1,5 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)