Údržbová jednotka 2dílná „FUTURA“, PC, BG 2, G 1/2, 0, 5 - 8 bar, VA

Artiklové číslo: 100228
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100228
EAN / GTIN 4047322213424
Číslo výrobce 100228
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 2dílná „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš a manometr, BG 2, G 1/2, regulační rozsah 0,5 – 8 bar, odvod kondenzátu: VA. Dvoudílné údržbové jednotky v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním. Možnost doplnění oleje během provozu.

Charakteristika:

  • A: 126,0 mm
  • Š: 273,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 3500 l/min
  • kapací miska: PC
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C