• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

Údržbová jednotka 2dílná „FUTURA“, PC, BG 2, G 1/2, 0, 5 - 8 bar, HA

Artiklové číslo: 100222

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100222
EAN / GTIN 4047322213332

Popis

Popis:

Fein HSS-Sägeblatt, Kreisform ⌀63 2er Pack Nr. 63502102016 HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und Kunststoffen
Údržbová jednotka 2dílná „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš a manometr, BG 2, G 1/2, regulační rozsah 0,5 – 8 bar, odvod kondenzátu: HA. Dvoudílné údržbové jednotky v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním. Možnost doplnění oleje během provozu.

Charakteristika:

  • A: 126,0 mm
  • Š: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 3500 l/min
  • kapací miska: PC
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku