Aktivní uhlíkový filtr „FUTURA“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, BG 4, G 1

Artiklové číslo: 100196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100196
EAN / GTIN 4047322245913
Číslo výrobce 100196
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Aktivní uhlíkový filtr „FUTURA“ s polykarbonátovým zásobníkem a ochranným košem, 0,005 mg/m³, BG 4, G 1, PE 0 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Aktivní uhlíkový filtr v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Aktivní uhlíkový filtr slouží k absorpci olejových par až do zbytkového obsahu oleje 0,005 mg/m³ ze stlačeného vzduchu a plynů.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 242,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 2500 l/min
  • obsah zbytkového oleje: 0,005 mg/m³
  • filtrační vložka: aktivní uhlí
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 0 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,2 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C